ベストコ
アンティーク メッシュ
鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
側面がメッシュ調のシンプルなデザイン
プラカップ・水抜き穴はついておりません
材質
本体:鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15551079
NE-720
(約)165×125×155
M
(約)170
ポット
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
15551097
NE-722
(約)290×220×275
S
(約)480
バスケット
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
15551106
NE-723
(約)355×280×320
M
(約)690
バスケット
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
15551115
NE-724
(約)415×330×380
L
(約)880
バスケット
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
15551088
NE-721
(約)240×185×205
XS
(約)290
バスケット
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください