ベストコ
フラワーズ ガーデン カップ付
鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
プラカップ付
水抜き穴(約Φ2cm)付で根腐れ防止
水抜き穴つきでプラカップを取り外すとそのまま鉢として使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアにも馴染む
材質
本体:鉄、プラカップ:PET
タイプ
水抜き穴×2個
穴径(Φmm)
水抜き:20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15551176
NE-735
(約)285×235×125
(約)230
バスケット
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
15551185
NE-736
(約)270×220×235
(約)340
バスケット
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
15551194
NE-737
(約)330×280×275
(約)550
バスケット
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
15551210
NE-738
(約)380×325×340
(約)710
バスケットL
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください