曜日別特売

ホーム スウィート オーバルポット カップ付

ホーム スウィート オーバルポット カップ付 - ベストコホーム スウィート オーバルポット カップ付 - ベストコホーム スウィート オーバルポット カップ付 - ベストコ

鉢や小物入れとしても使えるブリキアイテム
水抜き穴(Φ2mm)付きで、プラカップを外すとそのまま鉢として使用可能
プラカップ付で鉢カバーや小物入れとして使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアとしても使用できます

材質本体:鉄、プラカップ:PET穴径(Φmm)水抜き:2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15551386NE-764(約)223×105×120S(約)200
889
978(税込)
9日以内出荷
15551395NE-765(約)280×118×135M(約)280
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
15551404NE-766(約)355×140×150L(約)410
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする