曜日別特売

Boiteガレージ バスケット

Boiteガレージ バスケット - ベストコBoiteガレージ バスケット - ベストコBoiteガレージ バスケット - ベストコBoiteガレージ バスケット - ベストコBoiteガレージ バスケット - ベストコBoiteガレージ バスケット - ベストコBoiteガレージ バスケット - ベストコ

実用性もあり、インテリアにもなじむバスケット
注ぎやすい口形状
ハンドルは持ちやすくなっています
タオルやホースも掛けられて便利
本体底部に手をかけられて注ぎやすい
メモリ付きなので中身の容量もラクに確認できる

材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)(約)307×307×260質量(g)(約)440容量(L)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15551420MA-4018ブラウン
559
615(税込)
7日以内出荷
15551429MA-4019カーキ
559
615(税込)
9日以内出荷
15551438MA-4020ブラック
559
615(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする