ニッカリ
バッテリー式結束誘引機フィキシオン2
一回の充電で15000結束可能です。
使用用途によって選択できる2種類のリール形状です。
最大結束径(Φmm)
25
電源電圧(V)
結束機:10.9、充電器:12.6
充電時間(時間)
8
蓄電池容量(Ah)
3.5
平均
充電器電力:500mA
蓄電池容量(Wh)
38
結束本数
最大15000束(1充電あたり)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606318
SS00363
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません