ユーメド貿易
ADCメディック メディカルキャリーケース
外側は耐水性があり軽量で丈夫なEVA製
内側は衝撃吸収する柔らかい裏地
取り回し可能なリストストラップ付き
用途
中は三つに分かれていて、聴診器やペンライトなど様々な物を収納できます。
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606424
1028LBK
ラージ(カーディオロジタイプ適用)
320
324×146×63
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15606440
1028SBK
スモール(スタンダードタイプ適用)
230
279×114×57
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください