曜日別特売

レコロバッグ

レコロバッグ - トルネレコロバッグ - トルネレコロバッグ - トルネ

オシャレな柄のエコバッグ Sサイズ。コンパクトに折りたためて、収納できる。わずか34gと軽量。

サイズS容量(L)6寸法(縦×横)(cm)32×40(持ち手含まず)収納時寸法(cm)縦7×横10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15606668P-3470ポリエステルペンシルドット52
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
15606686P-3472本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂フラワーモザイク34
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
15606695P-3473本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂リリー34
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
15606677P-3471本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂ジューシーフルーツ34
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする