らくらくぬぎっパ

らくらくぬぎっパ - ファイン[日用品]らくらくぬぎっパ - ファイン[日用品]
(2件のレビュー)

前からも後ろからも履けるサンダル。着脱時に向きを気にせずラクラク履ける。面ファスナーでサイズ調節可能。

材質本体/EVA樹脂 ボタン/ABS 面ファスナー/ナイロンサイズ(cm)22.5~27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×10×8(片足)靴タイプサンダル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15606747FIN-962ネイビー
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
15606756FIN-962ブラウン
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: お風呂場とベランダで使用
その他業種

今回の購入で3代目。ベルトが固定された仕様になり依然と比べて、次に履く時にベルトを跳ね上げることがなく便利になった。いつも前向きなサンダルです。

2024-07-23
用途: 庭履き
その他業種

お洒落です。
普段履きもできるし
少し健康サンダルみたいで
履き心地いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする