曜日別特売

ベランダ サンダル

ベランダ サンダル - ファイン[日用品]ベランダ サンダル - ファイン[日用品]
(1件のレビュー)

水が溜まらないサンダル。軽量でやわらかいEVA素材。男女兼用フリーサイズ(22.5~27cm)

材質EVA樹脂サイズフリー質量(g)86サイズ(cm)22.5~27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×27×8.5(片足)靴タイプサンダル内容量1個
注意
この商品は、屋内もしくはベランダ用です。通院治療中の方、足裏に傷・湿疹・はれもの、ケガなどがある方は医師に相談の上、ご使用下さい。長時間のご使用はおやめください。熱湯をかけないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15606765FIN-1002ブルー
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
15606774FIN-1002パープル
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15606774
2024-08-04
用途: 勝手口からの出入り時に。
建設業・工事業

雨が降った後も雨水がサンダルにたまっている事もなく、とても快適。作りがしっかりしているので、砕石を踏んでも足裏が痛くならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする