曜日別特売

コクーンウェザースーツ

コクーンウェザースーツ - トオケミコクーンウェザースーツ - トオケミ

快適・高機能レインウェア。生地の基本性能(耐水圧+透湿度+撥水力)を高め、機能性にも拘りました。
上下、フード裏総メッシュ付
衿収納ビルトインフード
防水ファスナー付ポケット
パンツフロントジップ
袖口・裾調整機能

用途通勤 通学 ゴルフ 登山 アウトドアブルー混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング/透湿性)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)15000透湿性(g/m2・24hr以上)17000内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15606844♯45900L170~1807684~9273(F)/78(R)
29,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15606869♯459003L180~19081100~10879(F)/84(R)
29,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15606835♯45900M165~1757476~8470(F)/75(R)
29,600
取扱い終了
代替品有
15606860♯45900LL175~1857892~10076(F)/81(R)
29,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15606835♯4590013116857♯42000♯45900 ニュートライアールレインスーツ トオケミ 13116857ニュートライアールレインスーツトオケミ1袋
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15606860♯4590013116875♯42000♯45900 ニュートライアールレインスーツ トオケミ 13116875ニュートライアールレインスーツトオケミ1袋
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする