滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ

滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

吸収力に優れた医療用ガーゼです。
切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。

材質綿100%折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000067医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15607465SG5050-12P50×507-1522-01
1,400
1,386
1,525(税込)
翌々日出荷
返品不可
15607474SG7575-12P75×757-1522-02
1,950
1,931
2,124(税込)
当日出荷
15607490SG75100-12P75×1007-1522-03
2,350
2,327
2,560(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする