プロシェア(ナビス/アズワン)
折りガーゼ 12折 100枚入
吸収力に優れた医療用ガーゼです。
切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
材質
綿100%
折数
12折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000068
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15607499
G5050-12P
50×50
7-1561-01
¥
800
¥
792
¥
871
(税込)
翌々日出荷
15607508
G7575-12P
75×75
7-1561-02
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
15607517
G100100-12P
100×100
7-1561-03
¥
1,900
¥
1,881
¥
2,069
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください