バイタルナビ聴診器 サスペンデッド

バイタルナビ聴診器 サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)

成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に備えており、それぞれ低音と中高音の聴診が可能です。
小児用面はダイアフラムを取り外し、ベル面に変更することができます。
耳管は回転式ですので、個人に合った角度にフィットさせることができます。
イヤピースは2種類×2サイズの計4種類が付属しており、お好きなイヤピースに交換ができます。
成人から小児まで、これ1本で聴診できます

付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン全長(mm)約720質量(g)約175タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能)寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15607700RPラズベリーピンク、交換用部品:グレー7-2889-13
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
15607709BDバーガンディ、交換用部品:グレー7-2889-14
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
15607718LLライラック、交換用部品:グレー7-2889-15
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
15607727PKピンク、交換用部品:グレー7-2889-16
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
15607736SBセイルブルー、交換用部品:グレー7-2889-17
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
15607745PPパールプラム、交換用部品:グレー7-2889-18
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする