プロシェア(ナビス/アズワン)
弾性ストッキング ストッキング クローズトゥ SY-6001シリーズ
血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。
立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
色
ベージュ
タイプ
クローズトゥ
混率(%)
ナイロン70、スパンデックス30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000055
圧迫圧(hPa)
(足首)20~27(15~20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15607797
SY-6001-S
S
7-3625-11
20~23
30~36
44~55
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
15607806
SY-6001-M
M
7-3625-12
23~26
34~40
50~61
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
15607815
SY-6001-L
L
7-3625-13
26~29
38~44
56~68
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
15607824
SY-6001-LL
LL
7-3625-14
29~32
42~48
62~70
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください