プロシェア(ナビス/アズワン)
音叉 NKシリーズ
調節子にて128~240Hzの範囲で使用可能です。
用途
聴力検査等
材質
本体/ニッケルクロムメッキ鋼、調整ノブ/アルミニウム、座/プラスチック
寸法(mm)
26×21×175
質量(g)
約75
種類
音階:C
周波数(Hz)
128~240
アズワン品番
7-9166-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608007
NK-904
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000