ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ

ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。
クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
低アレルギー性の粘着テープを採用しています。

ケーブル長(m)0.9測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:日本光電医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(24本)
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
タイプ
アズワン品番
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608016NF503-16成人PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)フォーム7-9202-0130以上
76,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
15608025NU503-16成人不織布不織布7-9202-0230以上
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608034NF523-16小児PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)フォーム7-9202-0310~50
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608050NU523-16小児不織布不織布7-9202-0410~50
76,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
15608059NF533-16幼児PVC(ポリ塩化ビニル樹脂フォーム7-9202-053~20
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608068NU533-16幼児不織布不織布7-9202-063~20
76,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
15608077NF543-16成人・新生児PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)フォーム7-9202-073未満もしくは30以上
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608086NU543-16成人・新生児不織布不織布7-9202-083未満もしくは30以上
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする