ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ

ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 N-1XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。
クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
低アレルギー性の粘着テープを採用しています。

ケーブル長(m)0.9測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:ネルコア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(24本)
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608095NF503-01XP成人(30kg以上)PVC(ポリ塩化ビニル樹脂7-9202-11
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608104NU503-01XP成人(30kg以上)不織布7-9202-12
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608120NF523-01XP小児(10~50kg)PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)7-9202-13
76,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
15608129NU523-01XP小児(10~50kg)不織布7-9202-14
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608138NF533-01XP幼児(3~20kg)PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)7-9202-15
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608147NU533-01XP幼児(3~20kg)不織布7-9202-16
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608156NF543-01XP成人・新生児(3kg未満もしくは30kg以上)PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)7-9202-17
76,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608165NP503-01XP成人(30kg以上)PE(ポリエチレン)7-9202-20
76,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする