リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ

リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。

適合成人・新生児材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)タイプラップコード長さ(m)1.5測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:日本光電アズワン品番7-9204-07適応体重(kg)3未満もしくは30以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608226NV605-16
35,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする