リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ

リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。

材質ABS樹脂タイプハードコード長さ(m)1.1測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:ネルコア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
アズワン品番
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608260NV403-01XP成人7-9204-1130以上
35,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
15608269NV103-01XP小児7-9204-1210~50
35,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする