プロシェア(ナビス/アズワン)
リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ
四肢での脈波が得にくい場合に。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合
成人
材質
PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプ
耳
コード長さ(m)
1.1
測定精度
【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー
互換:ネルコア
アズワン品番
7-9204-13
適応体重(kg)
30以上
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608278
NV903-01XP
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000