曜日別特売

デジタルダーマトスコープ

デジタルダーマトスコープ - プロシェア(ナビス/アズワン)デジタルダーマトスコープ - プロシェア(ナビス/アズワン)デジタルダーマトスコープ - プロシェア(ナビス/アズワン)デジタルダーマトスコープ - プロシェア(ナビス/アズワン)デジタルダーマトスコープ - プロシェア(ナビス/アズワン)デジタルダーマトスコープ - プロシェア(ナビス/アズワン)デジタルダーマトスコープ - プロシェア(ナビス/アズワン)

スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。
偏光、非偏光の切り替えが可能です。
撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。
撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。
小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。

寸法(mm)約130×36×40質量(g)117電源リチウムイオン電池定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種定格出力DC5V/1A機能偏光・非偏光:切り替え可能、静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示光源LED×8個アズワン品番7-9419-01USBポート数1ポート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000064拡大率(倍)液晶サイズ 6.1インチ/約10~40、液晶サイズ 9.7インチ/約14~56(※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608287DE370
116,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする