プロシェア(ナビス/アズワン)
ナビス打診器 NVシリーズ
一般的な仕様のスタンダートタイプです。
ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
材質
本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、ハンドル/亜鉛合金
全長(mm)
190
質量(g)
約45
タイプ
テイラータイプ
アズワン品番
7-9455-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000047
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608330
NV-T01
¥
1,000
¥
990
¥
1,089
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください