バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド

バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド - プロシェア(ナビス/アズワン)

低音と中高音の聴診が可能なサスペンデッドタイプ型ダイアフラムを採用しています。
持ち運びも楽なアルミニウム製聴診器です。
耳にやさしくフィットするソフトなシリコン製イヤピース仕様です。
アルミ製サスペンデッド仕様

付属品交換用イヤピース小×1セット材質本体(チェストピース・耳管)/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤピース/シリコン全長(mm)約760質量(g)約100ダイアフラム径(Φmm)約47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000046医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608339-ブラック7-9456-01
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
15608348-ブルー7-9456-02
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
15608357-ネイビー7-9456-03
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
15608366-ピンク7-9456-04
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
15608375-レッド7-9456-05
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
15608384-オレンジ7-9456-06
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
15608400-グリーン7-9456-07
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
15608409-バーガンディ7-9456-08
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする