プロシェア(ナビス/アズワン)
ベスケア カット綿 40-500Gシリーズ
良質の原綿を使用し、自然の風合いを生かし、表面の毛羽立ちを抑えています。
適度な吸収量でアルコールや薬液などを保持しますので、消毒用・処置用等に適しています。
材質
綿100%
寸法(mm)
40×40
質量(g)
500/1箱
アズワン品番
8-2442-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(2箱×1500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608418
40-500G-2P
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください