プロシェア(ナビス/アズワン)
ベスケア ガーゼ10m 300-10Mシリーズ
40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。
材質
綿100%
寸法(cm)
30×1000
アズワン品番
8-2443-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(5袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608427
300-10M-5P
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください