曜日別特売

ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ

ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。
切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。

材質綿100%折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000110医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(2包×100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1560843612-5050-2P50×508-2444-06
1,850
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
1560844512-5075-2P50×758-2444-07
2,650
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
1560845412-7575-2P75×758-2444-08
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
1560847012-7510-2P75×1008-2444-09
3,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
1560847912-1010-2P100×1008-2444-10
4,350
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする