プロシェア(ナビス/アズワン)
ベスケア 滅菌折りガーゼ S12シリーズ
どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。
滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。
材質
綿100%
折数
12折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000111
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット(2箱×100袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608488
S12-5050-2P
50×50
8-2445-04
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608497
S12-7575-2P
75×75
8-2445-05
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15608506
S12-7510-2P
75×100
8-2445-06
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください