プロシェア(ナビス/アズワン)
ベスケア 滅菌不織布ガーゼ SFY7575シリーズ
8枚重のコットン不織布にY字型の切れ込みが入っています。
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
材質
コットン不織布
折数
8折
寸法(縦×横)(mm)
75×75
アズワン品番
8-2481-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000113
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(2箱×100袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608524
SFY7575-2P
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください