プロシェア(ナビス/アズワン)
弾性ストッキング ベーシック ハイソックス
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
白
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:41B3X10002000012
圧迫圧(hPa)
足首(24)・ふくらはぎ(19)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
テープ地色
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15608540
-
SS
橙
9-1065-01
15~19
24~30
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
15608549
-
S
黄
9-1065-02
17~21
28~34
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
15608558
-
M
ピンク
9-1065-03
19~23
32~38
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
15608567
-
L
青
9-1065-04
21~25
36~42
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
15608576
-
LL
緑
9-1065-05
23~27
40~46
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください