曜日別特売

弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス

弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス - プロシェア(ナビス/アズワン)
(1件のレビュー)

脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。

材質ナイロン・ポリウレタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
テープ地色
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608637-SS9-1067-0115~1924~30
1,200
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
15608646-S9-1067-0217~2128~34
1,200
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
15608655-Mピンク9-1067-0319~2332~38
1,200
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
15608664-L9-1067-0421~2536~42
1,200
1,088
1,197(税込)
当日出荷
15608680-LL9-1067-0523~2740~46
1,200
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 患者様用
医療法人裕和会医療・福祉・介護関連業

足の浮腫の方対象ですが今回、初めて滑り止め入りの注文もしています。スリッパの使用なしの場合は滑り止めが安心と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする