曜日別特売

弾性ストッキング 滑り止め付 ストッキング

弾性ストッキング 滑り止め付 ストッキング - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ストッキング - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ストッキング - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ストッキング - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ストッキング - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ストッキング - プロシェア(ナビス/アズワン)弾性ストッキング 滑り止め付 ストッキング - プロシェア(ナビス/アズワン)

脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。

材質ナイロン・ポリウレタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)・膝(11)・大腿下部(13)・大腿中央(11)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
テープ地色
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608689-SS9-1068-0115~1924~30
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
15608698-S9-1068-0217~2128~34
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
15608707-Mピンク9-1068-0319~2332~38
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
15608716-L9-1068-0421~2536~42
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
15608725-LL9-1068-0523~2740~46
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする