曜日別特売

シンガープラスチック手袋PF(100枚入)

シンガープラスチック手袋PF(100枚入) - 宇都宮製作シンガープラスチック手袋PF(100枚入) - 宇都宮製作シンガープラスチック手袋PF(100枚入) - 宇都宮製作シンガープラスチック手袋PF(100枚入) - 宇都宮製作シンガープラスチック手袋PF(100枚入) - 宇都宮製作シンガープラスチック手袋PF(100枚入) - 宇都宮製作シンガープラスチック手袋PF(100枚入) - 宇都宮製作
(2件のレビュー)

パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。

用途衛生を必要とする作業など材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)指先0.14クリア入数(枚)100粉有無粉無しエンボス加工エンボス無し内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608874PVC0601PFTBSS235以上SS7.28.5
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
15608890PVC0601PFTBS240以上S7.28.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
15608899PVC0601PFTBM240以上M8.29.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
15608908PVC0601PFTBL240以上L8.810.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
15608917PVC0601PFTBLL240以上LL9.211.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: 調理やDIY
飲食業

ヤマイモ調理、ザーサイカット、DIY塗装、洗車で使用
天然ゴム→アレルギーを起こしやすい
ポリエチレン→弱い
ニトリルゴム手袋→数年保管すると加水分解して破ける
プラスティック手袋(ポリ塩化ビニル)がベストだと最近気づきました
Mサイズを購入
手が小さめの男子です
自分にはぴったりです

2024-05-07
用途: 洗濯時の手指保護
アートスタディ音学館教育・研究機関

防水なので手袋の中に入ってこず、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする