ミエローブ
防寒レザー(牛革)
牛革使用で抜群の耐久性を保ちます。インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
用途
漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、その他冬期の一般作業
材質
表地:牛革、裏地:ポリエステル
色
ホワイト
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15609005
No.757-1-M
M
116
23.5
9.1
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
15609014
No.757-1-L
L
125
25
9.6
26
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
15609030
No.757-1-LL
LL
138
26
10
27
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください