KAMIYAMA(神山鉄工所)
木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。
木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。
カムアウトしにくい特殊十字穴です。
多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途
内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質
鉄(SWCH16A)
十字穴番号
No.2
表面処理
ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)
頭部形状
特殊フレキ頭
穴の形状
H型十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭部径(Φmm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15609100
-
1箱(1000本)
18
6.2
3.3×25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15609109
-
1箱(1000本)
20
6.2
3.3×30
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15609118
-
1箱(500本)
25
6.2
3.3×35
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15609127
-
1箱(500本)
25
6.2
3.3×40
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15609136
-
1箱(400本)
30
6.2
3.3×45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15609145
-
1箱(250本)
35
6.2
3.3×50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15609154
-
1箱(250本)
40
7
3.8×55
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15609170
-
1箱(250本)
40
7
3.8×60
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15609179
-
1箱(200本)
45
7
3.8×65
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15609188
-
1箱(150本)
50
7
3.8×75
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください