スミノエ
ラグマット M Othello(Mオセロ)
裏面にすべり防止加工を施しています。
用途
ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。
形状
正円
色
オレンジ
寸法(cm)
150×150
材質(裏)
不織布(すべり防止加工付き)
パイル長(mm)
10・3
パイル密度
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15609836
134-76238
¥
33,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください