ABYSS OF TIME
ボンディング多機能ショルダーバッグ
軽量で丈夫なボンディング生地を使用したショルダーバッグ。
トラベルのサブバッグとしても便利です。
肩パット付!
本体にハンドルが付いているので、サッと取り出したり、持ち運びたい時にとっても便利。
材質
ナイロン
機能
軽量
寸法(縦×横)(cm)
18×28
マチ(cm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15609477
E990-01
カーキ
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609486
E990-01
ブラック
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15609495
E990-01
ネイビー
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください