曜日別特売

スポットエアー

スポットエアー - JAPPY

空気中の菌やニオイの除去にご使用いただけます
光触媒フィルターが汚れた空気をキレイな空気に
独自の光触媒で菌やニオイを分解
キレイな空気の届く距離は最大2.5m
付属アタッチメントで簡単な風向き調整
天井の配線ダクトに設置可能、場所を取らずにスマートな空間に
天井からキレイな空気を欲しい場所へ

付属品光触媒フィルター×1個、ピンポイント用アタッチメント×1個、落下防止用ワイヤー×1本、取扱説明書全長(mm)210質量(g)840本体径(mm)Φ98内容量1台
関連資料:(2.36MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15609879KL-S01-K-JPブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15609870KL-S01-W-JPホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする