池川木材工業
キャスター付すのこ
高知県産桧使用のキャスターつきすのこ。
観葉植物や加湿器などの台にぴったりです。
材質
すのこ/国産桧(高知県産/間伐材)
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15609976
-
角型
635
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
15609985
-
丸型
530
40
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください