曜日別特売

Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー

Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー - TAIGASHOJI(大河商事)

凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す
極小美顔ローラーで深く、程よくケアをする事で、プロのエステティシャンの『手技』に近い動きを再現。細部まで計算された極小ローラーの形状は、細かな凹凸にもグイグイ入っていきます。
ハリのあるいききとした顔印象へ導き、美肌をサポート。毎日のスキンケア、リラックスタイムを使ってハリ艶ケアはいかがですか?フトBOX入りでプレゼントにも最適!
マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。
しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。
お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。
Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。
深層部をケアしたい時に便利なフレキシブル構造。圧力をかけるとローラーが開き、ググッと入り込みます。・防水仕様でお風呂でもOK
<マイクロカレントとは?>
人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。

用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴセット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約152×47×21本体質量(g)約75内容量1台
注意
※1日3分程度を目安にご使用ください。長時間の使用はお肌を痛める原因となります。
※やさしく適度な力でご使用ください。力を入れすぎるとお肌を傷つけるおそれがあります。
※衣服の上から使用すると、衣服を損傷するおそれがあります。
※本製品は医療器具ではありません。ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。。
※ご使用後にお肌が赤くなることがありますが、これはマッサージによるものなの で正常です。しばらくたっても消えない場合(個人差があります)、翌日になって も消えない場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
※金属アレルギーの方のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15610064beapro03
11,000
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする