曜日別特売

Beapro06 ビープロ EMS美顔器

Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)

Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。
お肌の悩みを4つの機能でサポート。
<EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。
<RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。
<エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。
※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。
<LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。
USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。
4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。
持ちやすいデザイン設計。
2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。

用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ消費電力(W)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38本体質量(g)約71入力DV5V連続使用時間(時間)約1-2使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh充電時間(時間)約2-3(フル充電)バッテリー容量(mAh)520内容量1台
注意
※美顔器は毎日長時間使えば使うほどお肌の調子が良くなるものではありません。
※美顔器の使いすぎはお肌の疲れにも繋がりますし、お肌の調子が悪いからと使ってしまうと逆に悪化させてしまうこともあります。
※お肌に刺激を与えるため、お肌の休息日をとることも必要。
※お肌の調子に合わせて【週1~3日・1部位1回5分まで】をお守りください。
※完全防水ではありません。お風呂場などで使用しないでください。
※<次のような方は使用しないでください>心臓疾患のある方 ・有熱性疾患の方 ・擦り傷や切り傷などある方 ・悪性腫瘍のある方 ・感染症疾患の方・医療用電気機器を使用中の方 ・血圧異常の方 ・血管拡張の方 ・体内にペースメーカー等を埋込している方・人工心肺の方 ・急性疾患のある方 ・皮膚疾患及び皮膚過敏症の方 ・妊娠している方 ・入院されている方・過度の日焼け直後で炎症を起こしている方
※<次のような部位には使用しないでください>切り傷 ・喉の周辺 ・頭髪 ・目や耳の周り ・骨や関節の上 ・粘膜などのデリケートゾーン・悪性腫瘍周辺 ・整形などでシリコンを使用している部位
※長時間の使用はお肌を痛める原因となります。
※本製品は医療器具ではありません。ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15610089beapro06
17,500
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする