曜日別特売

beapro08 ビープロ 多機能美顔器

beapro08 ビープロ 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro08 ビープロ 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro08 ビープロ 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro08 ビープロ 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro08 ビープロ 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro08 ビープロ 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro08 ビープロ 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro08 ビープロ 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)

1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔
イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア
これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。
業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。
メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。
オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます!
従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。
シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。

セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1材質ABS・亜鉛合金消費電力(W)約15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31本体質量(g)約263入力DC9V/1.0A連続使用時間(分)約40(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh保証期間1年使用環境温度(℃)15~30充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)720内容量1台
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※金属アレルギーなど、お肌が敏感な方やペースメーカーなどの機器を使用している方、妊娠中・授乳中の方は使用しないでください。また、首の中心部は危険ですので当てないでください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
※本体は充電後、充電ケーブルを外し、コードレスで使用します。
※本体は繰り返し、約500回充電できます。
※連続使用時間はリチウムイオン電池の消耗状況により前後する場合がございます。上記の目安は、工場出荷時の試験データになります。また、使用する条件により上記と異なる場合がございます。
※以下のような方は使用しないでください
医師の治療を受けている方・成長過程の方・急性疾患・結核性疾患/発熱している方・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患・心臓疾患・感染症疾患/内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎/皮膚トラブルがある方・疲労が激しい方/敏感肌またはお肌の弱い方・体調がすぐれない方/酒気帯びの方・人工肺の方/体内にペースメーカー等を埋込している方/医療用電気機器を使用中の方・眠気をさそう薬を服用中の方/物理的刺激などによる病的なシミのある方/過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている方/ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方/目や顔の手術を受けた方・目や顔に疾患のある方、および治療中の方/強度近視の方(-6D以上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15610107beapro08
42,000
41,900
46,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする