曜日別特売

beapro12 ビープロ マイクロカレント ボディローラー

beapro12 ビープロ マイクロカレント ボディローラー - TAIGASHOJI(大河商事)beapro12 ビープロ マイクロカレント ボディローラー - TAIGASHOJI(大河商事)beapro12 ビープロ マイクロカレント ボディローラー - TAIGASHOJI(大河商事)beapro12 ビープロ マイクロカレント ボディローラー - TAIGASHOJI(大河商事)beapro12 ビープロ マイクロカレント ボディローラー - TAIGASHOJI(大河商事)beapro12 ビープロ マイクロカレント ボディローラー - TAIGASHOJI(大河商事)beapro12 ビープロ マイクロカレント ボディローラー - TAIGASHOJI(大河商事)beapro12 ビープロ マイクロカレント ボディローラー - TAIGASHOJI(大河商事)

大きめのマッサージボールとマイクロカレント (微弱電流)で、お顔からボディまでしっかりとほぐしながらケアします。
直径35ミリ×4つの大きめボール
人間工学に基づいたハンドルデザイン
電源不要。光を取り込むパネルで、マイクロカレント(微弱電流)ケアを同時に楽しめる
転がすだけで、つまんだり、はなしたり、流したり
幅広な横使い、繊細な縦使いで隅々まで幅広くケア
電源不要。国内・海外問わず、場所を選ばす手軽にしっかりケアができる王道のビューティーケア。
日常防水機能。※完全防水ではありません。長時間シャワー等で水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。

セット内容本体×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質亜鉛合金・ABS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×83×84本体質量(g)約311保証期間1年内容量1台
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※金属アレルギーなど、お肌が敏感な方やペースメーカーなどの機器を使用している方、妊娠中・授乳中の方は使用しないでください。また、首の中心部は危険ですので当てないでください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15610150beapro12
7,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする