曜日別特売

beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器

beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 - TAIGASHOJI(大河商事)

まさに電動カッサともいえる機能性。従来のカッサプレート同様に「流す」「押す」「ほぐす」が可能。
シリコン製のブラシを使用した洗顔から高速タッピング(振動)、温感ケアやEMS(微弱電流)までの機能を1台に集約!
洗顔ケア(シリコンブラシを使った振動洗顔)
高速タッピング
温感ケア
温感タッピング(温感導入)
EMS(微弱電流ケア)
オートオフ機能で安心安全(約10分)
顔の凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型(T字型)プレートの構造
コンパクトサイズ、重さは131g
充電式コードレスで自宅外への持ち出しもラクラク。
横幅約70ミリの幅広プレートにT字+3D立体構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。

セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、台座ベース×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・クロムメッキ・シリコン消費電力(W)約3.7本体質量(g)約131入力DC5V/0.5A連続使用時間(分)約60(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×7.3×8.2充電時間(時間)約2内容量1台
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※金属アレルギーなど、お肌が敏感な方やペースメーカーなどの機器を使用している方、妊娠中・授乳中の方は使用しないでください。また、首の中心部は危険ですので当てないでください。
※本体は充電後、充電ケーブルを外し、コードレスで使用します。
※本体は繰り返し、約300回充電できます。
※連続使用時間はリチウムイオン電池の消耗状況により前後する場合がございます。
※上記の目安は、工場出荷時の試験データになります。また、使用する条件により上記と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15610159beapro13
8,500
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする