曜日別特売

beapro15 ビープロ カッサコア

beapro15 ビープロ カッサコア - TAIGASHOJI(大河商事)beapro15 ビープロ カッサコア - TAIGASHOJI(大河商事)beapro15 ビープロ カッサコア - TAIGASHOJI(大河商事)beapro15 ビープロ カッサコア - TAIGASHOJI(大河商事)beapro15 ビープロ カッサコア - TAIGASHOJI(大河商事)beapro15 ビープロ カッサコア - TAIGASHOJI(大河商事)beapro15 ビープロ カッサコア - TAIGASHOJI(大河商事)beapro15 ビープロ カッサコア - TAIGASHOJI(大河商事)

周期・ポジティブサイクルを意識するお手入れ。
あてるだけで鍛えにくい筋力を内から動かす。
肌と筋肉に同時に寄り添うお手入れ。
豊かな表情筋。理想の位置に導くお手入れ。
キメを整え、ハリ・つや、印象アップ
エステティシャンの手技を再現。
顔から腕脚、全身に使える美容器。
力技で擦り過ぎ「赤いかっさ痕」不要のお手入れ。
フェイスケアのために作られた特殊形状の美顔器はコレです!
幅広プレートに3D構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
中国のカッサケアの現代版。「流す」「押す」「やわらぐ」を搭載されている機能のEMSや高速タッピングで無理なく実現。
力を入れずとも機器がサポートしてくれます。
3D構造で縦にも横にもぴたりとフィット。小鼻や目尻の細かな箇所には、先端の丸みのあるフォルムになっているプレート箇所で優しくケア。

セット内容本体×1、シリコンストラップ×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・クロムメッキ消費電力(W)約0.46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×110×22本体質量(g)約82入力DC5V/0.5A連続使用時間(時間)最大約3(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/300mAh保証期間1年充電時間(時間)約1.5内容量1台
注意
※使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけて、プレテストをしてください。
※ご使用は毎日でもOK。使用時間は各モード3~5分としてください。
※本製品は一般家電のIPX5防滴仕様ですが、防水ではありません。シャワーなどで故意に水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりチェックしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15610177beapro15
6,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする