LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 - 東芝ライテック
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※器具本体のみです。LEDバーは別途お買い求めください
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50254243LEET-81201-LD2
21,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
50254742LEET-82301-LD2
21,800
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
50254776LEET-80701-LD2
21,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
50254882LEET-41201-LD9
12,550
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50254907LEET-41201-LS9
9,550
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
50255862LEET-41201J-LD9
14,550
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50255887LEET-41201J-LS9
11,550
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50255905LEET-41201P-LS9
12,550
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
50255948LEET-41201Y-LD9
16,550
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
50255966LEET-42301-LD9
12,750
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
50255984LEET-42301-LS9
9,750
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
50256002LEET-42301J-LS9
11,750
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256027LEET-42301J-LD9
14,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256036LEET-42301P-LS9
12,750
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
50256054LEET-42301Y-LD9
16,750
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256072LEET-40701-LS9
9,550
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
50256097LEET-40701-LD9
12,550
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256772LEET-21201-LD9
8,500
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
50256797LEET-21201J-LD9
10,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257095LEET-22301J-LD9
10,850
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257113LEET-22301-LD9
8,850
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
50257156LEET-20701-LD9
8,500
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする