アビテラックス
前開き冷凍庫100L
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)
845
奥行(mm)
545
間口(mm)
508
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
耐荷重(kg)
20
コード長さ(m)
約1.8 ビニルキャップタイヤ コート
定格消費電力(W)
電動機:70/65
本体質量(kg)
約30
耐熱温度(℃)
100
運転音(dB)
24
冷媒
R600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:195/180
定格内容積(L)
100 (83)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15610265
ACF121
¥
32,545
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません