愛祥
カラー糸網軍手 雑カラー
おしゃれなカラー軍手です。様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です。720双入りでお得です。
用途
一般作業、重作業などに。
サイズ
フリー
ゲージ
7ゲージ
入数(双)
720
全長(cm)
約23
質量(g)
600
中指長(cm)
約8
内容量
1箱(720双)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ゲージ
質量(g)
入数(双)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15610466
C-600-赤
7ゲージ
600
720
赤
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610475
C-600-青
7ゲージ
600
720
青
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。