愛祥
ジーンズ再生糸網軍手 ジーハンズ
おしゃれなカラー軍手です。様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です。720双入りでお得です。
用途
一般作業、重作業などに。
サイズ
フリー
質量(g)
600
入数(双)
720
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
ゲージ
7ゲージ
内容量
1箱(720双)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15610484
AI-620
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません