グリーンクロス
高密度ポリ10Pミディリュック
人気の高密度ポリシリーズから10ポケット仕様の多機能リュックが登場です。
程よいサイズ感の軽くて使いやすいミドルリュックです。
内装生地は嬉しい抗菌防臭加工仕様になっています。
用途
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
材質
ポリエステル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×240×120
内容量
1個
注意
※商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15610676
621-7372
ベージュ
抗菌防臭(内装)、背面ファスナーポケット、キーフック付き
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610685
621-7373
グレー
抗菌防臭(内装)、背面ファスナーポケット、キーフック付き
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610694
621-7374
ネイビー
抗菌防臭(内装)、背面ファスナーポケット、キーフック付き
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610667
621-7371
ブラック
軽量、クッション入り・バックル仕様ショルダー、背面ファスナーポケット(ビニール仕様・長財布収納可能)、カラビナ付きストラップ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610710
621-7375
カーキ
抗菌防臭(内装)、背面ファスナーポケット、キーフック付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。