セントレディス
リトルミイ エプロン
リトルミイのデザイン、パッチワークタッチのデザイン、タオルホルダー付だから便利
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
レッド
混率(%)
本体生地:ポリエステル65、綿35、切り替え生地:ポリエステル80、綿20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612654
ST-IM0016
M~L
84
79~94
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
15612670
ST-IM0016-LL~3L
LL~3L
86
93~108
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください